Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3221981-MU Herst.-Nr.: RF-6443962 EAN/GTIN: 4064161338224 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Mini-USB-Kupplung auf 5-pol. Steckverbinder, Schraubklemmen, 300 mm Länge zwischen Anschlüssen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.3 m |  | USB-Version | 2.0 |  | Anschluss 1 | IDC (5 pin) |  | Anschluss 2 | Mini-USB B |  | AWG Kabelgröße | 26/20 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |