Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6443960 Internes USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6443960 Internes USB-Kabel
Renkforce RF-6443960 Internes USB-Kabel
Renkforce RF-6443960 Internes USB-Kabel
Renkforce RF-6443960 Internes USB-Kabel
Artikel-Nr.:
     102-3221980-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6443960
EAN/GTIN:
     4064161338217
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
usb - usb adapter
Renkforce Mini-USB-Stecker auf 5-pol. Steckverbinder, Schraubklemmen, 300 mm Länge zwischen Anschlüssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
2.0
Anschluss 1
IDC (5 pin)
Anschluss 2
Mini-USB B
AWG Kabelgröße
26/20
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,97*
Lager 102
176
1
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,98*
6
€ 6,95*
ab € 7,36*
€ 10,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.