|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3221976-BP Herst.-Nr.: RF-6443952 EAN/GTIN: 4064161337791 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-C® Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x Klemmanschluss] RF-6443952 30 cm PVC-Mantel
Renkforce USB-C® Adapterkabel - USB-C®-Stecker auf 5-pol. Steckverbinder mit Schraubklemmen
Für verschiedenste Anwendungen geeignet: Verbinden mit Rohkabel ohne Stecker zur Verlängerung oder auch für Projektierung und Testumgebungen Kein Löten erforderlich Verlässliche Signalverbindung und hohe Signalstärke
Renkforce USB-C® Stecker auf 5-pol. Steckverbinder, Schraubklemmen, Kabellänge 300 mm von Anschluss zu Anschluss.
Technische Daten: AWG: 26-20 · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klemmanschluss · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 30 cm · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 30 cm | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klemmanschluss | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB-C® | Kabel-Besonderheiten: | PVC-Mantel | Maximale Leistung: | 60 W @ 20 V / 3.0 A | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB-C® | AWG: | 26-20 | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | USB-C® Adapterkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,10* | € 8,00* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,20* | € 8,01* |  |  |  |  | | |  | | 8 |  | € 6,95* | ab € 6,06* | € 8,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|