Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-ULB 18 Li E Kit (1x 2,0Ah) Power X-Change Akku 3433545 Laubbläser inkl. Akku, inkl. Ladegerät, Softgriff 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3221839-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3433545
EAN/GTIN:
     4006825670677
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Einhell GE-ULB 18 Li E Kit (1x 2,0Ah) Power X-Change Akku 3433545 Laubbläser inkl. Akku,inkl. Ladegerät,Softgriff 18 V

Akku-Laubbläser GE-ULB 18 Li E Kit (1x 2,0Ah)

3-teiliges Blasrohr
Laubbläser
Werkstattbläser
Grill Anzündhilfe

Mit dem Akku-Universalbläser GE-ULB 18 Li E-Kit herrscht Ordnung in Haus und Garten – und in jedem Winkel, dank kabelloser Freiheit. Der Akku-Bläser ist Mitglied der Power X-Change-Familie, zum Betrieb ist 1x18V Batterie notwendig. Das mehrteilige Blasrohr kann für verschiedene Anwendungen in Haus und Garten genutzt werden, zum Beispiel als Laubbläser mit langem Blasrohr, als Werkstattbläser mit mittlerem Blasrohr oder als Grill-Anzündhilfe mit kurzem Präzisions-Blasrohr. Die Rohre werden werkzeuglos je nach Anwendung gewechselt. Der 2,07 kg leichte Bläser arbeitet mit bis zu 250 km/h Luftgeschwindigkeit, die Leistung lässt sich einfach per elektronischer Drehzahlregelung mit LED-Anzeige einstellen. Die elektronische Drehzahlregulierung sorgt dabei für bedarfsgerechte Anpassung. Der Softgrip sorgt für guten Halt und ermüdungsfreies Arbeiten. Die integrierte Wandhalterung ermöglicht eine einfache Aufbewahrung.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
3-teiliges Blasrohr für verschiedene Anwendungen in Haus & Garten
Nutzbar als Laubbläser mit langem Blasrohr
Nutzbar als Werkstattbläser mit mittlerem Blasrohr
Nutzbar als Grill Anzündhilfe mit kurzem Präzisions-Blasrohr
Elektronische Drehzahlregulierung für bedarfsgerechte Anpassung
LED Anzeige – auf einen Blick Auskunft über eingestellte Drehzahl
Soft-Grip für guten Halt und ermüdungsfreies Arbeiten
Integrierte Wandhalterung für einfache Aufbewahrung

Technische Daten:
Akkuspannung: 18 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung: 18 V · Blasgeschwindigkeit: 250 km/h · Funktionen (Laubsauger): Blasen · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät,Softgriff · Gewicht: 1.1 kg · Kapazität (mAh, Ah): 2.0 Ah · Ladedauer: 40 min · Luftgeschwindigkeit: 250 km/h · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 228 mm · Produktabmessung, Länge: 445 mm · Schallleistungspegel: 94 dBA · Weitere technische Daten: Leerlaufdrehzahl n: 4500 - 15000 min-1
Luftmenge max.:120 m3/h

Lieferumfang:
Inkl. Akku 2 Ah,Ladegerät,3 Blasaufsätze

Weitere Informationen:
Luftgeschwindigkeit:
250 km/h
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 445 x 170 x 228 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2.0 Ah
Produktabmessung, Höhe:
228 mm
Produktabmessung, Länge:
445 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Funktionen (Laubsauger):
Blasen
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät | Softgriff
Akkuspannung:
18 V
Blasgeschwindigkeit:
250 km/h
Schallleistungspegel:
94 dBA
Betriebsspannung:
18 V
Ladedauer:
40 min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
1.1 kg
Produkt-Art:
Laubbläser
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Laubbläser, Laubgebläse, ladegerät li-ion, Einhell, 3433545, GE-ULB 18 Li E Kit (1x 2, 0Ah) Power X-Change
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,31*
€ 83,26*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 83,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511526
€ 104,62*
Sonstiges
Einhell
4511502
€ 75,35*
Sonstiges
Einhell
4511600
€ 104,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.