Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle LR 621 1.5 V 5 St. 6 mAh Alkali-Mangan LR621


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3221607-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-16108035
EAN/GTIN:
     4064161334226
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-16108035
LR621
Uhrenbatterie
VOLTCRAFT Knopfzelle LR 621 1.5 V 5 St. 6 mAh Alkali-Mangan LR621

VOLTCRAFT LR 621 Alkaline Knopfzelle

5er-Set
6 mAh

Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Kapazität. Einsatz in der Fototechnik, in Hörgeräten, Kleinradios etc.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG1,SG1,V1GA,G1A,1GA,SB-AG,LR621,L621,280-34,164,GP164 · Batterie-, Akku-Größe: LR 621 · Kapazität (mAh, Ah): 6 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 2.15 mm · Produktabmessung, Ø: 6.8 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Lieferumfang:
5x LR 621 Alkaline Knopfzelle

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 621
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG1 | SG1 | V1GA | G1A | 1GA | SB-AG | LR621 | L621
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6.8 mm x 2.15 mm
Kapazität (mAh, Ah):
6 mAh
Produktabmessung, Ø:
6.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.15 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Uhrenknopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,23*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,25*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,36*
€ 1,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.