Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle CR 1220 3 V 5 St. 40 mAh Lithium VC-16107970


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3221594-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-16107970
EAN/GTIN:
     4064161336534
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-16107970
Uhrenbatterie
Uhrenknopfzelle
VOLTCRAFT Knopfzelle CR 1220 3 V 5 St. 40 mAh Lithium VC-16107970

VOLTCRAFT CR 1220 Lithium-Knopfzelle

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Gutes Temperaturverhalten

Zeichnen sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und gutes Temperaturverhalten (-18 bis +50 °C) aus. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Film- und Fotogeräte.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR1220,DL1220,ECR1220,KCR1220,KL1220,KECR1220,LM1220,5012LC,PA,SB-T13,L04 · Batterie-, Akku-Größe: CR 1220 · Gewicht: 0.75 g · Kapazität (mAh, Ah): 40 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein

Lieferumfang:
5x CR 1220 Lithium-Knopfzelle

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 1220
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR1220 | DL1220 | ECR1220 | KCR1220 | KL1220 | KECR1220 | LM1220 | 5012LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.5 mm x 2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
40 mAh
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Gewicht:
0.75 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Knopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,48*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,50*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 4,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.