Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-DV-200 Camcorder 5K 7.6 cm 3 Zoll 8 Megapixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3221462-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6442924
EAN/GTIN:
     4064161335827
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder
Renkforce RF-DV-200 Camcorder 5K 7.6 cm 3 Zoll 8 Megapixel Schwarz

Renkforce RF-DV-200 5K 7,6 cm/3 Zoll Camcorder mit WLAN und Fernbedienung

IPS Touchscreen-Display
Aufzeichnung in 4K Auflösung
Integriertes WLAN
App-Bedienung
Unterstützt SD-Speicherkarten
Fernbedienung

Renkforce RF-DV-200 5K 7,6 cm/3 Zoll Camcorder mit WLAN und Fernbedienung.

Ausstattung:
7,6 cm/3 Zoll IPS Touchscreen-Display
WLAN-Standards: IEEE802.11 b/g/n
SD-Karte (max. 256 GB)
Videoformat: MP4
Video-Auflösungen: 5K 25 fps, 4K 60 fps; 4K 30 fps; 2,7K 30 fps; 1080p 60 fps; 1080p 30 fps; 720p 120 fps; 720p 60 fps; 720p 30 fps
Fotoformat: JPEG
Foto-Auflösung: 3M, 5M, 8M, 12M, 20M, 24M, 30M, 48M, 56M

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 5120 x 2160 Pixel,3840 x 2160 Pixel,1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel · Camcorder-Besonderheiten: 5K · Dig. Zoom: 16 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Foto-Funktion: Ja · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® Ausgang · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB-C® · Sensor-Auflösung: 8 Megapixel · Sensor-Typ: CMOS · Speicherkapazität: 256 GB · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
Camcorder,Fernbedienung,Gürteltasche,Li-Ion Akku,HDMI Kabel,USB Kabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
7.6 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Foto-Funktion:
Ja
Camcorder-Besonderheiten:
5K
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB-C®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® Ausgang
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Speicherkapazität:
256 GB
Auflösung Video optisch:
5120 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel
Sensor-Auflösung:
8 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
300 g
Dig. Zoom:
16 x
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Camcorder
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6442924, RF-DV-200, Filmkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,91*
€ 102,28*
Lager 102
108
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 116,80*
€ 5,95*
ab € 102,78*
€ 129,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.