Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix V48 Pocket Anthrazite Digitalkamera 8 Megapixel Anthrazit Integrierter Akku, 4K-Video, Full HD Video, mit eing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3221237-MU
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20212
EAN/GTIN:
     4260041686649
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Easypix V48 Pocket Anthrazite Digitalkamera 8 Megapixel Anthrazit Integrierter Akku,4K-Video,Full HD Video,mit eingebautem Blitz

EASYPIX V48 Pocket Anthrazite Digitalkamera, Taschenformat

8MP-Sensor
Fotos bis zu 64 MP
18facher Digitalzoom
Video bis zu 4K

Ausstattung:
Eingebauter Lautsprecher
Anti-Shake-Funktion
Lithium-Akku

Technische Daten:
Anschluss (Details): USB Typ C, Kopfhörerbuchse · Auflösung Pixel: 8 Megapixel · Blendenwerte: F3.2 · Brennweite: 7,36 mm · Dig. Zoom: 18 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7 cm · Gewicht: 110 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Kamera-Besonderheiten: Integrierter Akku,4K-Video,Full HD Video,mit eingebautem Blitz · Ladeleistung (max): 10 W · Ladeleistung (min): 5 W · Ladetechnologie (PD): ohne USB Power Delivery · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Speicherkapazität: 128 GB · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Weitere technische Daten: Lithium-Akku: 650 mAh (austauschbar)
Foto: 64 MP, 56 MP, 48 MP, 30 MP, 20 MP, 16 MP, 10 P, 8 MP
Video: 4K, 2.7K, 1080P, 720P
Selbstauslöser: 3s, 5s, 10s, 20s

Lieferumfang:
Kamera,Lithium-Akku,USB-Kabel,Bedienunganleitung.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F3.2
Abmessungen:
(B x H x T) 95 x 60 x 25 mm
Pixelklasse:
0 - 9.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Display-Diagonale (in cm):
7 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.8 Zoll
Kamera-Besonderheiten:
Integrierter Akku | 4K-Video | Full HD Video | mit eingebautem Blitz
Brennweite:
7,36 mm
Ladetechnologie (PD):
ohne USB Power Delivery
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Speicherkapazität:
128 GB
Ladeleistung (max):
10 W
Ladeleistung (min):
5 W
Anschluss (Details):
USB Typ C, Kopfhörerbuchse
Auflösung Pixel:
8 Megapixel
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
110 g
Dig. Zoom:
18 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,15*
€ 46,91*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 35,33*
€ 47,22*
€ 6,95*
ab € 39,31*
€ 52,23*
8 Tage
8
€ 6,29*
ab € 39,55*
€ 53,38*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 48,17*
€ 63,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.