Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix V64 Flip Digitalkamera 13 Megapixel Schwarz Integrierter Akku, WiFi, 4K-Video, Full HD Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3221236-MU
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20203
EAN/GTIN:
     4260041686632
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Easypix V64 Flip Digitalkamera 13 Megapixel Schwarz Integrierter Akku,WiFi,4K-Video,Full HD Video

EASYPIX V64 Flip Screen Kamera

13MP-Sensor
Fotos bis zu 64 MP
18facher Digitalzoom
Video bis zu 4K

Ausstattung:
Eingebauter Lautsprecher
Anti-Shake-Funktion
WiFi-Funktion
WiFi App: iDC Cam
Lithium-Akku

Technische Daten:
Anschluss (Details): USB Typ C · Auflösung Pixel: 13 Megapixel · Blendenwerte: F2.2 · Brennweite: 2 mm · Dig. Zoom: 18 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.6 cm · Gewicht: 225 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: Integrierter Akku,WiFi,4K-Video,Full HD Video · Ladeleistung (max): 10 W · Ladeleistung (min): 5 W · Ladetechnologie (PD): ohne USB Power Delivery · Speicherkapazität: 128 GB · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Weitere technische Daten: Lithium-Akku: 1200 mAh (austauschbar)
Foto: 64 MP, 56 MP, 48 MP, 30 MP, 24 MP, 20MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP
Video: 4K, 2.7K, 1080P, 720P
Abm.: 11 x 4,3 x 6,7 cm (Flip Screen geschlossen)
Abm.: 11 x 4,3 x 12,7 cm (Flip Screen geöffnet)

Lieferumfang:
Kamera,Lithium-Akku,USB-Kabel,Bedienunganleitung.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2.2
Pixelklasse:
10 - 14.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Diagonale (in cm):
7.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Kamera-Besonderheiten:
Integrierter Akku | WiFi | 4K-Video | Full HD Video
Brennweite:
2 mm
Ladetechnologie (PD):
ohne USB Power Delivery
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Speicherkapazität:
128 GB
Ladeleistung (max):
10 W
Ladeleistung (min):
5 W
Anschluss (Details):
USB Typ C
Auflösung Pixel:
13 Megapixel
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
225 g
Dig. Zoom:
18 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,72*
€ 73,53*
€ 5,00*
ab € 60,30*
€ 76,67*
€ 5,95*
ab € 63,92*
€ 81,34*
€ 8,50*
ab € 64,22*
€ 83,67*
Lager 102
12
€ 4,95*
ab € 78,65*
€ 97,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.