Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix PowerPro VX6430 Digitalkamera 8 Megapixel Opt. Zoom: 10 x Schwarz Integrierter Akku, WiFi, 4K-Video, Full HD Vi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3221235-MU
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20204
EAN/GTIN:
     4260041686625
Suchbegriffe:
Easypix
20204
PowerPro VX6430
Fotoapparat
Easypix PowerPro VX6430 Digitalkamera 8 Megapixel Opt. Zoom: 10 x Schwarz Integrierter Akku,WiFi,4K-Video,Full HD Video,mit eingebautem Blitz

EASYPIX PowerPro VX6430 WiFi Bridge Kamera

8MP-Sensor
Fotos mit bis zu 64 MP
10fach optischer Zoom
4-facher Digitalzoom
Video bis zu 4K

Ausstattung:
MIC-in
Eingebauter Lautsprecher
WiFi-Funktion
WiFi App: VD Cam
Anti-Shake-Funktion
Lithium-Akku
Szenen: Auto, Szenerie, Porträt, Sport, Nachtporträt, Nachtszenen, Party, Sonnenuntergang, Gegenlicht, Hohe Empfindlichkeit
Serienbildmodus
Intelligenter Szenemodus
Manueller Modus

Technische Daten:
Anschluss (Details): HDMI, USB Typ C · Auflösung Pixel: 8 Megapixel · Blendenwerte: F=2.8, F3.1 · Brennweite: 4,9 - 49 mm · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.6 cm · Gewicht: 365 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: Integrierter Akku,WiFi,4K-Video,Full HD Video,mit eingebautem Blitz · Ladeleistung (max): 10 W · Ladeleistung (min): 5 W · Ladetechnologie (PD): ohne USB Power Delivery · Opt. Zoom: 10 x · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Speicherkapazität: 256 GB · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Weitere technische Daten: Lithium-Akku: 1400 mAh (austauschbar)
Foto: 64 MP, 32 MP, 16 MP, 8 MP
Video: 4K, 2K, 1080P, 720P
Selbstauslöser: 2s, 5s, 10s

Lieferumfang:
Kamera,Lithium-Akku,USB-Kabel,Bedienunganleitung.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F=2.8, F3.1
Abmessungen:
(B x H x T) 115 x 74 x 64 mm
Pixelklasse:
0 - 9.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Kamera-Besonderheiten:
Integrierter Akku | WiFi | 4K-Video | Full HD Video | mit eingebautem Blitz
Brennweite:
4,9 - 49 mm
Ladetechnologie (PD):
ohne USB Power Delivery
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Speicherkapazität:
256 GB
Ladeleistung (max):
10 W
Ladeleistung (min):
5 W
Anschluss (Details):
HDMI, USB Typ C
Auflösung Pixel:
8 Megapixel
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
365 g
Dig. Zoom:
4 x
Opt. Zoom:
10 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: Digicam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 165,99*
€ 205,33*
Frei Haus
ab € 167,82*
€ 209,21*
€ 4,95*
ab € 182,32*
€ 221,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.