Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6439636 USB, MIDI Adapter [2x DIN-Stecker 5pol. - 1x USB-C®, USB-A] Schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219818-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6439636
EAN/GTIN:
     4064161336015
Suchbegriffe:
Midi Adapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
Renkforce RF-6439636 USB,MIDI Adapter [2x DIN-Stecker 5pol. - 1x USB-C®,USB-A] Schwarz 2 m

Renkforce RF-MIDIC-200 Type C® & USB-A MIDI-Adapter

Hochwertiges MIDI Interface: Vereinfachte Fehlerdiagnose der ein- und ausgehenden Mididaten durch 1 Eingangs- und 1 Ausgangsanzeige
Unterstützt bis zu 16 Ein- und Ausgangskanäle
Schnelle und stabile Übertragung bei extrem geringer Latenz.
Plug & Play - An jede MIDI-Schnittstelle anschließbar
Intelligente LED-Statusanzeige
Unterstützt elektronische Instrumente wie Pianos, Keyboards, E-Pianos, elektrische Gitarren und Computer.

Ausstattung:
MIDI-Standardbuchse, Eingangsbuchse, MIDI-Ausgangsstecker und USB MIDI Interface
Unterstützt 16 MIDI-Standardkanäle und alle MIDI-Standardkommandos.
Musikinstrumente mit MIDI Interface an ein Type-C® Interface zur Verbindung mit einem Computer, Mobiltelefon oder einem anderen Gerät anschließen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DIN-Stecker 5pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C®,USB-A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB,MIDI · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 2 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
MIDI Adapter
Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DIN-Stecker 5pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® | USB-A
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB | MIDI
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB
Weitere Suchbegriffe: USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Renkforce, RF-6439636, RF-MIDIC-200, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
408
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 12,23*
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 12,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.