Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecomed CM-20E Ringlicht mit Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219660-BP
Hersteller:
     Ecomed
Herst.-Nr.:
     23603
EAN/GTIN:
     4015588236037
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Ringleuchte
Ecomed CM-20E Ringlicht mit Spiegel

Ecomed CM-20E Selfie-Spiegel mit LED

3 Einstellungen für die Lichtanzeige (warmes Licht, kaltes Licht, natürliches Licht)
Klein und leicht zu tragen
Geeignet für Smartphones, Tablets und Laptops

Der Selfie-Spiegel mit LED Beleuchtung hilft das Gesicht aufzuhellen und das Umgebungslicht für eine perfekte Selfie- oder Videoaufnahme zu verbessern. Sehr benutzerfreundlich mit 36 LED-Leuchten. Wiederaufladbar.

Ausstattung:
Länge Kabel: 50 cm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 36 · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Lithium-Batterie: 450 mAh

Lieferumfang:
Selfie Spiegel mit LED
USB-C Kabel
Gebrauchsanweisung

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 90 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
36
Leuchtmittel-Typ:
LED
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: Ringlicht, Spaltringlicht, foto ringleuchten, ringleuchte, kosmetikspiegel led, Ecomed, 23603, CM-20E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 18,18*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 18,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.