Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 6K.04.9.024.4309 Industrierelais 4 Schließer 4 kW 24 V/DC 9 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219166-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     6K.04.9.024.4309
EAN/GTIN:
     8012823449975
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Finder 6K.04.9.024.4309 Industrierelais 4 Schließer 4 kW 24 V/DC 9 A 1 St.

Mini-Industrieschütz für Tragschiene, 4 Schließer 9 A (400 V – AC 3), 4 kW, Spule 24 V DC

Mini-Industrieschütz für Tragschiene 35 mm, 4 Schließer 9 A (400 V – AC 3), Kontaktmaterial AgSnO2, Bemessungsleistung AC3 bei 440 V: 4 kW, Bemessungsleistung AC3 bei 690 V: 4 kW, Bemessungsstrom AC1 bei 690 V: 20 A, Spule 24 V DC, Breite 45 mm, Relaisschutzart: IP 20.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 4 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Laststrom: 9 A · Leistung: 4 kW · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 57.50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 57.50 x 45 mm
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
57.50 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
4 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
6K.04.9.024.4309
Nennspannung:
24 V/DC
Laststrom:
9 A
Leistung:
4 kW
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, Finder, 6K.04.9.024.4309, schütz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 24,18*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,52*
€ 24,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,91*
€ 25,02*
10
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 26,162*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 26,96*
€ 36,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.