Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 06K.06 Hilfsschalter 2 Schließer, 2 Öffner 2 A Passend für Marke (Relais): Finder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219143-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     06K.06
EAN/GTIN:
     8012823450469
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Finder 06K.06 Hilfsschalter 2 Schließer,2 Öffner 2 A Passend für Marke (Relais): Finder 1 St.

Hilfsschalter-Block, 2 Schließer und 2 Öffner 2 A (400 V – AC 15), mechanisch aufrastbar an Industrieschützen der Serie 6K.04

Hilfsschalter-Block für Industrieschütze 6K.04 mit 2 Schließern + 2 Öffnern, 2 A (400 V – AC 15), Kontaktmaterial AgNi, wird mechanisch vom Schütz angesteuert.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Kontaktmaterial: AgNi · Laststrom: 2 A · Passend für Marke (Relais): Finder · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 31 x 24 mm
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Passend für Marke (Relais):
Finder
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
06K.06
Laststrom:
2 A
Kontaktmaterial:
AgNi
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalter
UKCA-konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 12,09*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 12,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 12,51*
10
Frei Haus
ab € 10,878*
€ 13,387*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.