|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3219087-BP Herst.-Nr.: SP-12876348 EAN/GTIN: 4064161333984 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker,USB-C® Buchse 2.00 m Schwarz SP-12876348 4K UHD,mit Ladebuchse,Aluminium-Stecker HDMI-Kabel
Speaka Professional USB-C®/HDMI-Adapterkabel, USB-®-Stecker auf HDMI-A Stecker mit USB-C® PD Ladebuchse, UHD 4K@60 Hz, 2 m
Kompakte Ausführung mit HDMI/ USB TYP-C® und Ladeanschluss
Leistungsstark, unterstützt bis zu 3840x2160@60 Hz
USB Typ C® und Ladeanschluss, unterstützt Schnelladen über USB PD bis 100 W
HDMI 2.0 Stecker mit Unterstützung für eine Auflösung von 3840x2160@60 Hz, für ruckelfreie Animantionen und optische Effekte
Verbesserte Ladeeffizienz: USB Typ-C® Buchse für eine Stromversorgung bis max. 100 W erlaubt das Laden bei gleichzeitigem Anschluss eines Displays.
Unterstützt Windows, Mac OSX und Google Chrome
Technische Daten: AWG: 32 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlüsse: USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker,USB-C® Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0a · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Computer · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,mit Ladebuchse,Aluminium-Stecker · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf HDMI-A + USB-C® PD · Weitere technische Daten: USB-C® Ladebuchse im HDMI-Stecker: Unterstützt zusätzliches Laden per USB Power Delivery (PD) mit max. 100 W (Netzteil benötigt)
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI High Speed | Kabel-Anwendung: | Computer | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | HDMI-A Stecker | USB-C® Buchse | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | mit Ladebuchse | Aluminium-Stecker | Steckerausführung: | gerade | HDMI-Version: | HDMI 2.0a | Verbindungsart: | USB-C® auf HDMI-A + USB-C® PD | Auflösungen (max.): | UHD 4K @ 60 Hz | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Anschluss-Typ: | USB-C® | HDMI | AWG: | 32 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,07* | € 17,67* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,46* | € 18,36* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,34* | € 18,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|