Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6438138 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6438138 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6438138 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6438138 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6438138 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6438138 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6438138 USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3219069-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6438138
EAN/GTIN:
     4064161335452
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Renkforce USB4-Kabel mit einem einseitigen 90°-Winkelstecker und darin integrierten magnetischen USB-C®-Adapter.

Ausführung
Datenübertragungsrate: 40 Gbps
Leistung: bis 240 W (48 V, 5 A)
Auflösung: 8K@60Hz
Aluminium Schirmung
Kabelummantelung: Liquid Silikon
Kabel mit einseitigem Winkelstecker (integrierter magnetischer Adapter) USB Typ-C®
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
30/24
Kabelmantelmaterial
Silikon
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
905
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 29,63*
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 29,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.