Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® Kabel USB4® USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz 8K UHD, magnetischer Stecker RF-6438138


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219069-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6438138
EAN/GTIN:
     4064161335452
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Renkforce USB-C® Kabel USB4® USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz 8K UHD,magnetischer Stecker RF-6438138

Renkforce USB-C® Kabel USB4® mit Winkelstecker und abnehmbaren magnetischen USB-C®-Adapter

Winkelstecker mit magnetisch trenn-/koppelbarem USB-C®-Adapter
Geeignet auch für das Laden von Geräten (Power Delivery) bis 240 W (48 V, 5 A)
Geeignet für Videoübertragungen bis 8K@60Hz
Kabelummantelung: Liquid Silikon
Miit Aluminium-Schirmung

Renkforce USB4-Kabel mit einem einseitigen 90°-Winkelstecker und darin integrierten magnetischen USB-C®-Adapter.

Ausstattung:
Datenübertragungsrate: 40 Gbps
Leistung: bis 240 W (48 V, 5 A)
Auflösung: 8K@60Hz
Aluminium Schirmung
Kabelummantelung: Liquid Silikon

Kabel mit einseitigem Winkelstecker (integrierter magnetischer Adapter) USB Typ-C®

Technische Daten:
AWG: 30+24*2 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB4® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD,magnetischer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB4® · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD | magnetischer Stecker
Maximale Leistung:
240 W @ 48V / 5A
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB4®
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB4®
AWG:
30+24*2
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6438138, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
977
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 15,98*
€ 4,00*
ab € 14,56*
€ 15,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.