Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-A Stecker 1.00 m Weiß mit magnetischer Aufwicklung, Stoff-Ummantelung RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3218961-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6437922
EAN/GTIN:
     4064161335223
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-A Stecker 1.00 m Weiß mit magnetischer Aufwicklung,Stoff-Ummantelung RF-6437922

Renkforce USB-Kabel

Magnetische Funktion
Hochdichtes Geflechtkabel
Ein Verhaspeln wird das Aufwickeln von überschüssigem Kabel verhindert

USB-C® auf USB-A Kabel mit magnetischer Aufwicklung. USB-C® Stecker zu USB-A Stecker, Länge 1M, Farbe weiß

Ausstattung:
60W, 20V, 3A, 480 Mbps Übertragungsgeschwindigkeit
Schnellladekabel mit integriertem Magneten für automatische Aufwicklung
Langlebig - Stecker mit ABS-Gehäuse + Ummantelung aus hochdichtem Geflecht

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit magnetischer Aufwicklung,Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
mit magnetischer Aufwicklung | Stoff-Ummantelung
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C® | USB
AWG:
30
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Renkforce, RF-6437922, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,30*
Lager 102
969
1
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 11,32*
5
€ 6,95*
ab € 9,70*
€ 13,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.