Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3218957-MU Herst.-Nr.: RF-6437914 EAN/GTIN: 4064161334059 |
| |
|
|  |  |
 | - Überstromgeschützt und kurzschlussgesichert, zum Aufladen von Geräten, die von der Steckdose entfernt sind
- Einfaches Anschließen und Trennen durch magnetische Fixierung - Robust, dezent und abriebfest
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | LED-Anzeigen | Ladend | Merkmale | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | MagSafe 3 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 30 |  | Magnetstecker | Ja |  | Art der Kabelummantelung | Geflochten |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 140 W | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |