|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3218957-BP Herst.-Nr.: RF-6437914 EAN/GTIN: 4064161334059 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Ladekabel Magsafe 3 USB-C®,Magsafe 3 1.00 m Weiß magnetischer Stecker RF-6437914
Renkforce USB-C® auf Magsafe 3 Kabel 1m Weiß
Kompatibel zu Macbooks, Kompatibel zu PD-Ladegeräten, maximale Leistung 140 W LED-Ladeanzeige
Ausstattung: Überstromgeschützt und kurzschlussgesichert, zum Aufladen von Geräten, die von der Steckdose entfernt sind Einfaches Anschließen und Trennen durch magnetische Fixierung Robust, dezent und abriebfest
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: MagSafe 3 · Anschlüsse: USB-C®,Magsafe 3 · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: magnetischer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Spezifikation: Magsafe 3 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Magsafe 3
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® | Magsafe 3 | Kabel-Besonderheiten: | magnetischer Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf Magsafe 3 | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Spezifikation: | Magsafe 3 | Anschluss-Typ: | MagSafe 3 | AWG: | 30 | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6437914, usb host kabel, universal serial bus kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 20,07* | € 28,95* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,59* | € 28,96* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,94* | € 31,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|