Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7P.04.8.255.Z007C08 Überspannungsschutz-Ableiter 7.5 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3218925-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.04.8.255.Z007C08
EAN/GTIN:
     8012823444147
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Blitzstromableiter
Finder 7P.04.8.255.Z007C08 Überspannungsschutz-Ableiter 7.5 kA 1 St.

Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2 für 40 mm Sammelschiene, 7,5 kA pro Pfad, 5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE, mit Spannungsabgriff inkl. Anschlussleitung 800 mm

Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2 für 40 mm Sammelschiene, 7,5 kA pro Pfad, 5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE, austauschbare Module, optische Defektanzeige, Haltesystem für die Module, einsetzbar für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol. Installation im Vorzählerbereich an der Schnittstelle der Zonen LPZ 0 zu LPZ 1, ohne Leckstrom und Folgestrom, inklusive überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100 und passender Anschlussleitung 07P.000.08 mit einer Länge von 800 mm, 2x1mm2 und Steckertyp BF05.

Technische Daten:
Ableitstrom: 7.5 kA · Ausführung (allgemein): SPD Typ 1+2 · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 230 V/AC · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
7P.04.8.255.Z007C08
Ausführung (allgemein):
SPD Typ 1+2
Nennspannung:
230 V/AC
Ableitstrom:
7.5 kA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, blitzstromableiter typ 1, elektroisolierband, Finder, 7P.04.8.255.Z007C08, 7P048255Z007C08
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,56*
€ 170,68*
1 Tag
14
€ 4,98*
ab € 144,78*
€ 170,69*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 148,78*
€ 175,04*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,79*
€ 184,57*
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 156,40*
€ 184,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07P.000.08
€ 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.