Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Desktop PC CR-SLIM-PC3 Intel® Core™ i3 i3-14100 16 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics 730 Win 11 Pro CR-SLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3218897-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-SLIM-PC3
EAN/GTIN:
     4250236828220
Suchbegriffe:
Joy-IT Komplettsysteme
Joy-IT Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Joy-it Desktop PC CR-SLIM-PC3 Intel® Core™ i3 i3-14100 16 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics 730 Win 11 Pro CR-SLIM-PC3

Joy-it CR-SLIM-PC3 Desktop PC

Prozessor: Intel® Core™ i3 (i3-14100) 14. Gen. (Raptor Lake) (4 x 4.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5-RAM
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 730
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Schlanker Dauerläufer für Office und zu Hause!

Die deutsche PC Schmiede "Joy-iT" liefert mit diesem System einen schlanken Rechner, welcher einem klassischen, großen System in Nichts nachsteht.

Er integriert sich mit einer Breite von nur 10 cm perfekt in Ihr Büro oder Homeoffice ohne viel Platz zu beanspruchen.

Die mitgelieferten Standfüße sorgen für einen sicheren Stand.

Der Arbeitsspeicher kann bei Bedarf auf bis zu 64 GB erweitert werden (2 x 32 GB).

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 5.4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 400 W · Modell PCs: CR-SLIM-PC3 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 730 · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 342 mm · Produktabmessung, Tiefe: 405 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3 Prozessor 14100 (12 MB Cache, bis zu 4,70 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 14. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i3-14100 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein

Lieferumfang:
PC,Standfüße

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
405 mm
Produktabmessung, Höhe:
342 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.5 GHz / max. 4.7 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD
Prozessor / Generation:
14. Gen. (Raptor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i3
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor:
Intel® Core™ i3 Prozessor 14100 (12 MB Cache, bis zu 4,70 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Modell PCs:
CR-SLIM-PC3
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics 730
Prozessor / Model:
i3-14100
Gewicht:
5.4 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, joy-it systeme, Joy-it, CR-SLIM-PC3, PC, PCs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 508,92*
€ 574,52*
Frei Haus
ab € 510,39*
€ 574,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,52*
€ 683,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,30*
€ 671,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,45*
€ 658,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,92*
€ 605,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.