Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Desktop PC GB-SLIM-PC1 () Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB RAM 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3218894-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-SLIM-PC1
EAN/GTIN:
     4250236828237
Suchbegriffe:
Gigabyte Komplettsysteme
Gigabyte Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Gigabyte Mini Desktop GB-SLIM-PC1 () Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB RAM 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6 Win 11 Pro GB-SLIM-PC1

Gigabyte GB-SLIM-PC1 () Mini Desktop

Display: ()
Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-14500) 14. Gen. (Raptor Lake) (14 x 2.6 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5-RAM
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Schlanker Power-PC für Office und zu Hause!

Sie haben nur beschränkten Platz oder wollen einen kraftvollen Rechner, welcher sich perfekt im Büro oder Homeoffice integriert?

Sie haben Ihn soeben gefunden!

Der nur 34 cm hohe und 10 cm breite "Powerzwerg" steht einem klassischen, großen System in Nichts nach.

Die mitgelieferten Standfüße sorgen für einen sicheren Stand.

Der Arbeitsspeicher kann bei Bedarf auf bis zu 64 GB erweitert werden (2 x 32 GB).

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 5.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 400 W · Modell PCs: GB-SLIM-PC1 · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD,VR Ready · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 342 mm · Produktabmessung, Tiefe: 405 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5 Prozessor 14500 (24 MB Cache, bis zu 5,00 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 14 x · Prozessor / Cache: 24 MB · Prozessor / Generation: 14. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5-14500 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 1.9 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.7 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 6 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 2.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 3050 · Separater Grafikadapter (Speicher): 6 GB · Separater Grafikadapter (Speicher-Typ): GDDR6

Lieferumfang:
PC,Standfüße

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
405 mm
Produktabmessung, Höhe:
342 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
14 x 2.6 GHz / max. 5 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
14 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
6
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter (Speicher-Typ):
GDDR6
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke)
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD | VR Ready
Prozessor / Generation:
14. Gen. (Raptor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
1.9 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.7 GHz
Separater Grafikadapter (Speicher):
6 GB
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
2.6 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
5 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5 Prozessor 14500 (24 MB Cache, bis zu 5,00 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX 3050
Modell PCs:
GB-SLIM-PC1
Prozessor / Model:
i5-14500
Gewicht:
5.8 kg
Prozessor / Cache:
24 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Gigabyte, GB-SLIM-PC1, PC, PCs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 748,66*
€ 831,72*
Frei Haus
ab € 748,22*
€ 839,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,72*
€ 989,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,90*
€ 987,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,74*
€ 949,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,68*
€ 917,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,66*
€ 890,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.