Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker, HDMI-A Stecker, USB-C® Buchse 1.50 m Schwarz SP-12866472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3216618-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-12866472
EAN/GTIN:
     4064161333656
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
SpeaKa Professional USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker,USB-C® Buchse 1.50 m Schwarz SP-12866472 4K UHD,mit Ladebuchse,Aluminium-Stecker HDMI-Kabel

Speaka Professional USB-C®/HDMI-Adapterkabel, USB-®-Stecker auf HDMI-A Stecker mit USB-C® PD Ladebuchse, UHD 4K@60 Hz, 1.50 m

Kompakte Ausführung mit HDMI/ USB TYP-C® und Ladeanschluss

Leistungsstark, unterstützt bis zu 3840x2160@60 Hz

USB Typ C® und Ladeanschluss, unterstützt Schnelladen über USB PD bis 100 W

HDMI 2.0 Stecker mit Unterstützung für eine Auflösung von 3840x2160@60 Hz, für ruckelfreie Animantionen und optische Effekte

Verbesserte Ladeeffizienz: USB Typ-C® Buchse für eine Stromversorgung bis max. 100 W erlaubt das Laden bei gleichzeitigem Anschluss eines Displays.

Unterstützt Windows, Mac OSX und Google Chrome

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlüsse: USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker,USB-C® Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0a · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Computer · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,mit Ladebuchse,Aluminium-Stecker · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 1.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf HDMI-A + USB-C® PD · Weitere technische Daten: USB-C® Ladebuchse im HDMI-Stecker: Unterstützt zusätzliches Laden per USB Power Delivery (PD) mit max. 100 W (Netzteil benötigt)

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
Computer
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | HDMI-A Stecker | USB-C® Buchse
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | mit Ladebuchse | Aluminium-Stecker
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.0a
Verbindungsart:
USB-C® auf HDMI-A + USB-C® PD
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-a hdmi adapter, SpeaKa Professional, SP-12866472, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 15,11*
Lager 102
267
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,11*
3
€ 6,95*
ab € 14,48*
€ 20,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.