Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI / Glasfaser Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 10 m Schwarz SP-12842660 8K UHD, AOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3210665-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-12842660
EAN/GTIN:
     4064161332994
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a
SpeaKa Professional HDMI / Glasfaser Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 10 m Schwarz SP-12842660 8K UHD,AOC (Aktives optisches Kabel) HDMI-Kabel

Speaka Professional Aktives optisches HDMI-Kabel 8K UHD, 10 m, Schwarz

Aktives optisches HDMI-Kabe (AOC)
HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker 48 Gbps 8K/60 Hz 10K CCS & Lichtwellenleiter

Speaka Professional aktives optisches HDMI-Kabel, HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker, 48 Gbps 8K/60 Hz 10 K, 10 M, schwarz.

Ausstattung:
Aluminium-Steckergehäuse
Wandelt elektrische in optische Signale um

Technische Daten:
Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI,Glasfaser · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD,AOC (Aktives optisches Kabel) · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 10 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD | AOC (Aktives optisches Kabel)
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
HDMI | Glasfaser
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-12842660, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 23,38*
€ 4,00*
ab € 22,08*
€ 24,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.