Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Finder Halbleiterrelais 39.00.7.012.9024-10 2 A Schaltspannung (max.): 24 V/DC 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-3209828-MU
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
39.00.7.012.9024-10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais finder
halbleiterrelais
Finder Halbleiterrelais 39.00.7.012.9024-10 2 A Schaltspannung (max.): 24 V/DC 1 St.
HALBLEITERRELAIS 39.00.7.012.9024
Schmales Koppelrelais für DIN-Schiene mit Halbleiterausgang. Universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS zur Ansteuerung von Aktoren.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 2 A · Schaltspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (max.): 12 V/DC · Verpackungsart (Bauteile): Tray
Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, VDE, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
12 V/DC (max)
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Typ (Hersteller-Typ):
39.00.7.012.9024-10
Steuerspannung (max.):
12 V/DC
Last-Strom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Relais
>
Sonstige Relais
Weitere Suchbegriffe:
Finder
,
39.00.7.012.9024-10
,
819-8795
,
elektronisches relais
,
el relais
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 25,70*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Isolierplatte für Fassungen der Serie 93 und Koppelbausteine der Serie 39
Finder
09360
€ 0,87*
Sonstiges
Verbindungsbrücke, blau, für Serie 93 und 39, 16-polig, max. 6 A
Finder
09316
€ 2,636*
Sonstiges
Verbindungsbrücke, rot, für A1- oder A2-Klemmen bis zu 16 Fassungen der Serie 39 oder 93, max. 36 A
Finder
093161
€ 1,99*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.