Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.32.0.024.4520 Schütz 1 Schließer, 1 Öffner 24 V/DC, 24 V/AC 25 A Tray 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3209797-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.32.0.024.4520-5
EAN/GTIN:
     8012823355269
Suchbegriffe:
Finder
22.32.0.024.4520-5
22.32.0.024.4520
789-2711
Finder 22.32.0.024.4520 Schütz 1 Schließer,1 Öffner 24 V/DC,24 V/AC 25 A Tray 1 St.

SCHUETZ 22.32.0.024.4520

Installationsschütze nach DIN EN 61095: 2009. Hilfsschalter mit 1 Schließer + 1 Öffner oder 2 Schließern seitlich anbaubar. Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35.

Ausstattung:
Mechanische Anzeige · Elektrische Anzeige (LED)

Technische Daten:
Abfallzeit: 20 ms · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ansprechzeit: 30 ms · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Laststrom: 25 A · Nennspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60.8 mm · Schaltleistung (max.): 6250 VA · Schaltspannung (max.): 440 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, LR.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 84 x 60.8 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Typ (Hersteller-Typ):
22.32.0.024.4520
Nennspannung:
24 V
Abfallzeit:
20 ms
Laststrom:
25 A
Ansprechzeit:
30 ms
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
Schaltleistung (max.):
6250 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: schütz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,90*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
02233
€ 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.