Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6418198 USB-C® / HDMI Adapter [1x USB-A, USB-C® - 2x HDMI®] Grau 4K UHD 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3209099-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6418198
EAN/GTIN:
     4064161333557
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Renkforce RF-6418198 USB-C® / HDMI Adapter [1x USB-A,USB-C® - 2x HDMI®] Grau 4K UHD 15 cm

Renkforce USB A/USB-C® Dual HDMl 4K Display Adapter mit DisplayLink, grau

Bildschirmerweiterung für zusätzliche Displays
USB-C®-Stecker und ein zusätzlicher USB-A-Steckadapter schaffen Flexibilität beim Anschluss an den Host-Computer
Unterstützt USB 3.0 mit 5 Gbps Übertragungsgeschwindigkeit
DisplayLink DL6950 Chip ermöglicht auch die Verwendung mit Apple Geräten mit M1- und M2-Chips
Ermöglicht wahlweise Betriebsmodus Spiegelung (Gleicher Bildschirminhalt oder Erweiterung (Unterschiedlicher Bildschirminhalt)
Bis zu 3 Adapter parallel verwendbar für die Verbindung von bis zu 6 Bildschirmen

Renkforce USB A/USB-C® Dual HDMl 4K Display Adapter mit DisplayLink, grau

Ausstattung:
Auflösung mit zwei Displays bis zu 4K @ 60 Hz
DisplayLink DL6950 Chip (kompatibel mit M1/M2 Chips in Apple Computern)
Vielseitig kompatibel: Unterstützt macOS, Windows und Android
Gehäuse aus Aluminiumlegierung

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-A,USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI® · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter,Office Beamer · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 15 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Spezifikation: USB 3.0

Lieferumfang:
Display-Adapter
Anleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-A | USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI®
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Version:
HDMI Standard
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Spezifikation:
USB 3.0
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter | Office Beamer
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-a hdmi adapter, Renkforce, RF-6418198, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,97*
€ 73,69*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 57,21*
€ 73,70*
€ 5,95*
ab € 64,00*
€ 81,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 57,21* pro Liter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.