Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6418168 USB-C® / HDMI Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3209084-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6418168
EAN/GTIN:
     4064161332949
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Renkforce RF-6418168 USB-C® / HDMI Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz

Renkforce RF-6418168 USB-C® / HDMI Adapter

Ultrakompaktes Design
Unterstützt Auflösungen bis 4K bei 60 Hz
Plug & Play

Aktuelle Notebooks und PCs sind häufig mit einer USB-C®-Schnittstelle ausgestattet, die zusätzlich den DisplayPort Alternativ-Modus unterstützt. Neben der Datenübertragung können damit über diesen Anschluss dann auch Videosignale ausgegeben werden. Mit diesem USB-C®-auf-HDMI-Adapter können Sie Ihre vorhandenen HDMI-fähigen Geräte wie externe Monitore, Fernseher oder Projektoren ganz einfach an geeignete Geräte wie PC, Notebook, Mac oder MacBook anschließen.

Ausstattung:
Verbinden Sie Ihre HDMI-Geräte (z. B. externe Monitore, TV-Geräte oder Beamer) ganz einfach als zusätzliches Anzeigegerät mit einem vorhanden USB®-Anschluss an Ihrem PC, Notebook, Mac oder MacBook. Plug & Play - es wird keine Installation von Treibern benötigt.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
USB-C® to HDMI adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb-c hdmi adapter, Renkforce, RF-6418168, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
446
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,77*
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 14,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.