Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann FRAMEO App Digitaler WiFi-Bilderrahmen 25.7 cm 10.1 Zoll 1280 x 800 Pixel 32 GB Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3209061-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     37.1002.08
EAN/GTIN:
     4009816041395
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
TFA Dostmann FRAMEO App Digitaler WiFi-Bilderrahmen 25.7 cm 10.1 Zoll 1280 x 800 Pixel 32 GB Braun,Weiß

Digitaler Bilderrahmen mit FRAMEO App 37.1002.08

Lieblingsfotos mit Familie und Freunden teilen
Übertragung via kostenlose FRAMEO-App
Einfache Bedienung auf 10,1‘‘ Touchscreen
Hochauflösende Anzeige von Bildern und Videos
Zugriff für mehrere Nutzer möglich
Rahmen in natürlicher Holzoptik

Vom Handy direkt in den Bilderrahmen: So schnell und einfach teilen Sie ab jetzt die schönsten Erinnerungsfotos mit Freunden und Familie. Wenn die Großeltern viele Kilometer entfernt wohnen, können Sie so trotzdem die kleinen und großen Momente im Alltag ihrer Enkel miterleben. Sollte Ihr Kind, die beste Freundin oder Ihre große Liebe für eine Weile in die Ferne ziehen, können Sie sie weiterhin an Ihrem täglichen Leben teilhaben lassen – oder umgekehrt. Egal, wie weit Sie voneinander getrennt sind, der digitale Bilderrahmen mit FRAMEO App verbindet Sie über jede Entfernung.

Über die eigene, kostenlose FRAMEO-App schicken Sie die Bilder direkt an den digitalen Bilderrahmen, wo sie auf dem 10,1 Zoll Touchdisplay in leuchtenden Farben und hoher Qualität zu sehen sind. Nach der unkomplizierten ersten Einrichtung wird die digitale Diashow zum Selbstläufer: Alle Bilder, die Familienmitglieder, Freunde oder Sie selbst per App an FRAMEO senden, werden nacheinander angezeigt. Die Anzeigedauer legen Sie individuell fest – zwischen einer Sekunde und 24 Stunden ist alles möglich.

Der digitale Bilderrahmen FRAMEO besitzt einen hellen Rahmen in Holz-Optik, den Sie mithilfe des Standfußes sowohl im Quer- als auch im Hochformat aufstellen können. Oder Sie hängen ihn an die Wand, auch dafür sind mit der Aufhängeöse auf der Rückseite alle Vorkehrungen getroffen.

Über ein Kabel wird der Bilderrahmen mit Strom versorgt. Im Vorbeigehen sehen Sie dann nicht nur die Fotos, sondern auch die Uhrzeit und die Wetterangabe samt Temperatur optional im rechten oberen Winkel.

Ausstattung:
Zum Teilen von Fotos und Videos direkt vom Smartphone
Übertragung über WLAN und kostenlose FRAMEO App (Android & iOS)
Für mehrere Nutzer einer Familien- oder Freundesgruppe
Einfache Einrichtung und Bedienung per Touchscreen und App
Uhrzeit- und Wetteranzeige
Hohe Bildauflösung
Automatische Bildausrichtung
Viele benutzerdefinierte Einstellungen wie Bildunterschriften, Diashow-Modus, Wiedergabereihenfolge, Ausblenden/Veröffentlichen von Bildern, Helligkeit, Ruhemodus, etc.
LCD 10,1 Zoll
Interner Speicher 1 + 32 GB, Slot für Micro SD Karte (max. 128 GB), USB-C Anschluss, integrierter Lautsprecher
Menü und App in ca. 30 Sprachen
Rahmen MDF Holzoptik natur.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: integrierter Speicher,Lautsprecher,Uhr,Wandmontage,Wetterstation · Display-Auflösung: 1280 x 800 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 10.1 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 26 cm · Dyn. Kontrastverhältnis: 800 : 1 · Gewicht: 622 g · Herstellerfarbe: Braun,Weiß · Produktabmessung, Breite: 287 mm · Produktabmessung, Höhe: 206 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C®,WLAN,microSD · Speicherkapazität: 32 GB · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: JPG,JPEG,PNG,MOV,MP4,3GP,M4V · Weitere technische Daten: Stromversorgung erfolgt über Netzadapter (inklusive)
Übertragung über WLAN und kostenlose FRAMEO App (Android & iOS)
LCD 10,1 Zoll
Interner Speicher 1 + 32 GB, Slot für Micro SD Karte (max. 128 GB), USB-C Anschluss, integrierter Lautsprecher · Wiedergabe von: Foto,Video

Lieferumfang:
Digitaler Bilderrahmen,Netzadapter,Standfuß,Bedienungsanleitung,Hinweise

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 287 x 206 x 32 mm
Herstellerfarbe:
Braun | Weiß
Dyn. Kontrastverhältnis:
800 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
206 mm
Produktabmessung, Breite:
287 mm
Display-Diagonale (in cm):
26 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
10.1 Zoll
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Unterstützte Wiedergabeformate:
JPG | JPEG | PNG | MOV | MP4 | 3GP | M4V
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
integrierter Speicher | Lautsprecher | Uhr | Wandmontage | Wetterstation
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® | WLAN | microSD
Wiedergabe von:
Foto | Video
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Speicherkapazität:
32 GB
Gewicht:
622 g
Produkt-Art:
Digitaler WiFi-Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: Holz-Bilderrahmen, bilderrahmen holz, TFA Dostmann, 37.1002.08, FRAMEO App, Digitaler Fotoframe, Digitaler Photorahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,27*
€ 102,05*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 89,08*
€ 111,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.