Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-12835320 TC-Body for LTZ-8107/8108S Endschalter 250 V/AC 5 A Metallhebel gerade, Simulierte Rolle IP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3208830-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12835320
EAN/GTIN:
     4064161333236
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
TRU COMPONENTS TC-12835320 TC-Body for LTZ-8107/8108S Endschalter 250 V/AC 5 A Metallhebel gerade,Simulierte Rolle IP65 1 St.

Endschalter ohne Hebel

Technische Daten:
Betätigungsart: Metallhebel gerade,Simulierte Rolle · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP65

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Hebel, bitte passenden Hebel separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP65
Betätigungsart:
Metallhebel gerade | Simulierte Rolle
Typ (Hersteller-Typ):
TC-Body for LTZ-8107/8108S
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, TRU COMPONENTS, TC-12835320, TC-Body for LTZ-8107/8108S, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 7,08*
Lager 102
200
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 8,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-12835312
€ 1,10*
Sonstiges
TRU Components
TC-12835316
€ 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.