Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED-R/12-24V MODULE LED Rot 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/AC, 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3208819-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12835276
EAN/GTIN:
     4064161333120
Suchbegriffe:
LED Modul
led module 24v
led modul
TRU COMPONENTS LED-R/12-24V MODULE LED Rot 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC 1 St.

Modularer LED-Block, 12 - 24 VAC/DC, Rot

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (allgemein): Modularer LED-Block · Leuchtfarben: Rot · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 37.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 51.5 mm · Schaltspannung: 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 51.5 x 37.6 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
51.5 mm
Produktabmessung, Breite:
37.6 mm
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
LED-R/12-24V MODULE
Ausführung (allgemein):
Modularer LED-Block
Schaltspannung:
12 V/AC | 24 V/AC
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Produkt-Art:
LED
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-12835276, LED-R/12-24V MODULE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 2,28*
Lager 102
228
1
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.