Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-12835264 ONPOW26BK-Y/21 Schlüsselschalter-Frontelement Knebel Schwarz 2 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3208816-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12835264
EAN/GTIN:
     4064161333090
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
TRU COMPONENTS TC-12835264 ONPOW26BK-Y/21 Schlüsselschalter-Frontelement Knebel Schwarz 2 x 90 ° 1 St.

Frontelement Schlüsselschalter, 2 Stellungen, Ø22

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Ausführung (allgemein): 2-Positionen · Betätigungsart: Knebel · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Schaltwinkel: 2 x 90 ° · Schutzart: IP40

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Betätigungsart:
Knebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
2 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
ONPOW26BK-Y/21
Ausführung (allgemein):
2-Positionen
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schlüsselschalter-Frontelement
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, TRU COMPONENTS, TC-12835264, ONPOW26BK-Y/21, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,50*
Lager 102
231
1
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-12835288
€ 1,60*
Sonstiges
TRU Components
TC-12835292
€ 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.