Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-12835240 ONPOW26BK-Z/G Drucktaster-Frontelement Knopf Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3208810-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12835240
EAN/GTIN:
     4064161333038
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
TRU COMPONENTS TC-12835240 ONPOW26BK-Z/G Drucktaster-Frontelement Knopf Grün 1 St.

Tru Components 22 mm Drucktaster-Frontelement, Grün, rastend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Betätigungsart: Knopf · Frontplatten-Ausschnitt (Details): 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Grün · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.4 mm · Produktabmessung, Länge: 44.3 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 44.3 x 30 x 38.4 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
38.4 mm
Produktabmessung, Länge:
44.3 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Betätigungsart:
Knopf
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
ONPOW26BK-Z/G
Frontplatten-Ausschnitt (Details):
22 mm
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Drucktaster-Frontelement
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-12835240, ONPOW26BK-Z/G, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 4,33*
Lager 102
229
1
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 5,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-12835288
€ 1,60*
Sonstiges
TRU Components
TC-12835292
€ 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.