Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3207823-MU Herst.-Nr.: 47870 EAN/GTIN: 4002888478700 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 11.6 mm |  | Tiefe | 21.5 mm |  | Höhe | 8.3 mm |  | Außendurchmesser | 6 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 20 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Gelb |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Kabelform | Rund |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Material Stecker-Gehäuse | Polycarbonat (PC) |  | AWG Kabelgröße | 27 |  | Frequenz | 500 MHz |  | Biegeradius (min.) | 72 mm | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, lan kabel 20m |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 17,28* | € 23,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 17,39* | € 23,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 20,06* | € 28,10* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 20,72* | € 28,21* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 22,83* | € 31,29* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|