Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47864 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47864 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47864 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47864 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-3207817-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47864
EAN/GTIN:
     4002888478649
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
S/FTP LSZH-Patchkabel, Cat.6A (500MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis 10GBase-T.

Cat 6A-Kabel, geschirmt mit Geflecht als Gesamtschirm und Folienschirm für die einzelnen Adernpaare (S/FTP). Das-Kabel wird mit seiner Betriebsfrequenz bis 500MHz den Erfordernissen von 10Gigabit-Ethernet (10GBaseT) gerecht. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.

Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.

Durch das halogenfreie Mantelmaterial der als LSZH-Kabel konzipierten Leitung eignet sich das Produkt mit seiner geringen Rauchgasentwicklung und der vollständig eliminierten Emmision toxischer Halogene für den Einsatz im öffentlichen Raum.

Verfügbar in den Längen: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.

Verfügbar in den Farben: grau, blau, rot, schwarz, weiß. Grün, Gelb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
8.3 mm
Außendurchmesser
6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
AWG Kabelgröße
27
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
72 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Zertifizierung
RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,87*
€ 4,19*
1
€ 4,50*
ab € 2,88*
€ 4,20*
1
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,87*
1
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,87*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.