Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47863 Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47863 Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47863 Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47863 Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-3207816-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47863
EAN/GTIN:
     4002888478632
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
8.3 mm
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
AWG Kabelgröße
27
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
72 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,49*
€ 3,78*
1
€ 4,50*
ab € 2,50*
€ 3,80*
1
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,53*
1
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,81*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.