Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3207814-MU Herst.-Nr.: 47861 EAN/GTIN: 4002888478618 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 11.6 mm |  | Tiefe | 21.5 mm |  | Höhe | 8.3 mm |  | Außendurchmesser | 6 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 21.5 x 8.3 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 21.5 x 8.3 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Gelb |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Kabelform | Rund |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Material Stecker-Gehäuse | Polycarbonat (PC) |  | AWG Kabelgröße | 27 |  | Frequenz | 500 MHz |  | Biegeradius (min.) | 72 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Halogen | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS |  | Zertifizierung | RoHS, REACH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,48* | € 2,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,49* | € 2,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,73* | € 2,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,68* | € 2,73* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,78* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|