Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47684 Netzwerkkabel Grün 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47684 Netzwerkkabel Grün 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47684 Netzwerkkabel Grün 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47684 Netzwerkkabel Grün 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-3207810-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47684
EAN/GTIN:
     4002888476843
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
8.3 mm
Außendurchmesser
6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
27
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
72 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Zertifizierung
RoHS, REACH
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 12,84*
€ 17,33*
1
€ 6,78*
ab € 13,96*
€ 18,74*
1
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 20,03*
1
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 20,03*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.