Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3207806-MU Herst.-Nr.: 47680 EAN/GTIN: 4002888476805 |
| |
|
|  |  |
 | RJ45-Stecker, 500MHz, Kupfer, 27AWG. Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - 6 mm - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, ohne Haken - grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF |  | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, ohne Haken, Zugentlastung, Verriegelungsschutz, Kupferleiter, bis zu 10 Gbps, Biegeradius 72 mm, Messingstiftte |  | Farbe | Grün |  | Länge | 3 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a |  | Abschirmungsmaterial | Aluminiumgeflecht |  | American Wire Gauge (AWG) | 27 |  | Durchmesser | 6 mm |  | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |  | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, ISO/IEC 11801, REACH - bis zu 500 MHz |  | Verpackungsdetails | Polybeutel | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,57* | € 5,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,88* | € 5,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,05* | € 6,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,15* | € 6,18* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,81* | € 8,54* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|