Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3207799-BP Herst.-Nr.: 43391 EAN/GTIN: 4002888433914 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB 2.0 Cat.6 Extender USB 2.0 USB Extender über Netzwerkkabel RJ45 150 m
LINDY 150m USB 2.0 Cat.6 Extender
Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten in großen Entfernungen bis 150m
Der Lindy 150m USB 2.0 Cat.6 Extender überbrückt Distanzen bis 150m zwischen einem USB-Gerät und einem Computer. Er besteht aus einem Transmitter zum Anschluss an den Computer und einem Receiver zum Anschluss des USB-Gerätes. Die beiden Einheiten werden mit einem günstigen Cat.6-Netzwerkkabel (nicht enthalten) verbunden. Wir empfehlen die Verwendung von Patchkabeln mit starren Adern, um die bestmögliche Performance und Kompatibilität zu erreichen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Reichweite (max.): 150 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): RJ45 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45
Lieferumfang: LINDY 150m USB 2.0 Cat.6 Extender, Multi-Country Netzteil (EU,UK,US&AUS), Lindy-Handbuch
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | USB 2.0 | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | RJ45 | Übertragungsart (A/V-Extender): | über Netzwerkkabel RJ45 | Reichweite (max.): | 150 m | Produkt-Art: | USB Extender | UKCA-konform: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LINDY, 43391, USB 2.0 Cat.6 Extender, USB 2.0 über Netzwerkkabel RJ45 verlängern, USB 2.0 über Netzwerkkabel RJ45 erweitern |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 149,76* | € 180,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 150,04* | € 180,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 150,83* | € 180,98* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 159,16* | € 190,25* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 183,35* | € 215,97* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|