Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3207798-BP Herst.-Nr.: 43390 EAN/GTIN: 4002888433907 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB 2.0 Typ C Cat.6 Extender USB-C® USB 2.0 USB Extender über Netzwerkkabel RJ45 100 m
LINDY 100m USB 2.0 Typ C Cat.6 Extender
100m USB 2.0 Verlängerung für Computer mit Typ-C-Anschluss
Der Lindy 100m USB 2.0 Typ C Cat.6 Extender überbrückt Distanzen bis 100m zwischen einem USB-Gerät und einem Computer mit USB-Typ-C-Anschluss. Er besteht aus einem Transmitter zum Anschluss an den Computer und einem Receiver zum Anschluss des USB-Typ-A-Gerätes. Die beiden Einheiten werden mit einem günstigen Cat.5e/6-Netzwerkkabel (nicht enthalten) verbunden. Wir empfehlen die Verwendung von Patchkabeln mit starren Adern, um die bestmögliche Performance und Kompatibilität zu erreichen.
Im Lieferumfang ist ein Netzteil enthalten, falls Sie ein Gerät mit hohem Strombedarf anschließen möchten.
* Beachten Sie bitte, dass dieser Extender USB-Geräte, die hohe Bandbreiten erfordern (z.B. FullHD Webcams) nicht unterstützt.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Reichweite (max.): 100 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): RJ45 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB-C® USB 2.0 · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45
Lieferumfang: LINDY 100m USB 2.0 Typ C Cat.6 Extender, Multi-Country Netzteil (EU,UK,US&AUS), Lindy-Handbuch
Hinweis: * Beachten Sie bitte, dass dieser Extender USB-Geräte, die hohe Bandbreiten erfordern (z.B. FullHD Webcams) nicht unterstützt. Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | USB-C® USB 2.0 | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | RJ45 | Übertragungsart (A/V-Extender): | über Netzwerkkabel RJ45 | Reichweite (max.): | 100 m | Produkt-Art: | USB Extender | UKCA-konform: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, LINDY, 43390, USB 2.0 Typ C Cat.6 Extender, USB-C® USB 2.0 über Netzwerkkabel RJ45 verlängern, USB-C® USB 2.0 über Netzwerkkabel RJ45 erweitern |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 80,67* | € 99,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 80,65* | € 99,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 82,10* | € 102,01* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 85,81* | € 106,34* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 133,29* | € 161,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|