Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 150m Cat.6 HDBaseT KVM Extender, HDMI 4K60, USB 2.0 & IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 150m Cat.6 HDBaseT KVM Extender, HDMI 4K60, USB 2.0 & IR
Lindy 150m Cat.6 HDBaseT KVM Extender, HDMI 4K60, USB 2.0 & IR
Lindy 150m Cat.6 HDBaseT KVM Extender, HDMI 4K60, USB 2.0 & IR
Lindy 150m Cat.6 HDBaseT KVM Extender, HDMI 4K60, USB 2.0 & IR
Lindy 150m Cat.6 HDBaseT KVM Extender, HDMI 4K60, USB 2.0 & IR
Lindy 150m Cat.6 HDBaseT KVM Extender, HDMI 4K60, USB 2.0 & IR
Artikel-Nr.:
     102-3207795-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39384
EAN/GTIN:
     4002888393843
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender lindy
kvm extender
Der Lindy 150m Cat.6 HDMI 4K60, USB 2.0 & IR HDBaseT KVM Extender ist eine komplette, leistungsstarke und zuverlässige Lösung zur Verlängerung von HDMI-Signalen über große Entfernungen via Cat.6 Netzwerkkabel.

Durch die Unterstützung von Auflösungen bis zu 4K Ultra HD können Videos in atemberaubender Klarheit wiedergegeben werden. Die zusätzliche Unterstützung von HDR (High Dynamic Range) ermöglicht die Darstellung von Inhalten mit verbesserter Helligkeit, höheren Schwarz- und Weißkontrasten und einer viel größeren Farbskala. Dies bietet eine zuverlässige Lösung für die Erstellung von auffälligen Digital Signage-Lösungen im Einzelhandel, immersiven Displays bei Veranstaltungen oder ansprechenden Setups in größeren Konferenzräumen oder Vorlesungssälen.

Die PoC-Funktionalität (Power over Cable) bietet zusätzliche Flexibilität. Diese ermöglicht es, neben den Daten auch Strom über ein Cat.6-Netzwerkkabel in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen dem Sender und dem Empfänger zu übertragen, so dass nur eine einzige Stromversorgung an der Sendeeinheit erforderlich ist. Dies ist ideal, wenn am Empfänger nur wenige Steckdosen vorhanden sind.

Im HDBT-Modus unterstützt dieser Extender USB 2.0-Geräte wie Maus, Tastatur und andere Peripheriegeräte, die an den Empfänger angeschlossen werden können, um ein Quellgerät wie einen PC oder Laptop zu steuern oder um Daten zu übertragen, während im Long Reach-Modus nur USB-HID-Geräte unterstützt werden. Dank der bidirektionalen IR-Anschlüsse auf beiden Seiten des Geräts kann das Quellgerät einfach von der Displayseite aus gesteuert werden, und das Display kann auch von der HDMI-Quellenseite aus gesteuert werden.

Darüber hinaus wird die Stromversorgung über eine schraubbare Buchse angeschlossen, die eine sicherere und zuverlässigere Verbindung bietet - perfekt für professionelle Installationen, bei denen versehentliche Unterbrechungen ein großes Problem darstellen könnten.

HDBaseT ist ein weltweit anerkannter Standard für die hochwertige Verteilung von AV-Inhalten und anderen Technologien, einschließlich Stromversorgung und Steuerung, über größere Entfernungen mittels kostengünstiger Cat.6-Kabel oder höher.

HDBaseT_ und das HDBaseT Alliance-Logo sind Marken der HDBaseT Alliance. Die Verwendung eines anderen Kabeltyps, die Einführung von Wandplatten, Kopplern oder Patchpanels führt zu einer Reduzierung der möglichen Entfernungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1020 g
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-Version
2.0
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Sender) (max.)
13.2 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
13.2 W
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sender
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Anzahl der Micro-USB-Senderanschlüsse
1
Anzahl der USB-Typ-B-Senderanschlüsse
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Farbtiefe
12 Bit
Unterstütze Auflösung
3840 x 2160 1920 x 1080
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Chipsatz
VS010-A0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR, USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, UK, US
Schrauben enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Sonstige Funktionen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
20 - 60 kHz
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Anzahl der Micro-USB-Empfängeranschlüsse
1
Anzahl der USB-Typ-A-Empfängeranschlüsse
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
140 mm
Tiefe des Senders
65 mm
Höhe des Senders
18 mm
Gewicht Transmitter
790 g
Breite des Receivers
140 mm
Tiefe des Receivers
65 mm
Höhe des Receivers
18 mm
Receivergewicht
790 g
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 321,05*
€ 356,98*
€ 4,50*
ab € 319,38*
€ 356,99*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,26*
€ 378,29*
Frei Haus
ab € 351,66*
€ 390,51*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 526,39*
€ 579,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,63*
€ 689,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,30*
€ 684,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,44*
€ 672,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,27*
€ 652,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,39*
€ 626,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.