Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3207795-BP Herst.-Nr.: 39384 EAN/GTIN: 4002888393843 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Cat.6 HDBaseT KVM Extender HDMI®,Infrarot,USB 2.0 HDBaseT Extender Set (Sender + Empfänger) über Netzwerkkabel RJ45 150 m
LINDY 150m Cat.6 HDMI 4K60 USB 2.0 HDBaseT KVM Extender
Erweitert die HDMI®- und USB-Signalreichweite per HDBaseT auf bis zu 150m
Der Lindy 150m Cat.6 HDMI® 4K60, USB 2.0 & IR HDBaseT KVM Extender ist eine komplette, leistungsstarke und zuverlässige Lösung zur Verlängerung von HDMI®-Signalen über große Entfernungen via Cat.6 Netzwerkkabel.
Die folgenden Kombinationen aus Entfernung und Auflösung sind bei Verwendung qualitativ hochwertiger Cat.6-Kabel (U/UTP oder F/UTP) möglich: HDBT-Modus (USB 2.0 & HID) 100m: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit / 4:2:2 12bit Long Reach Modus (nur USB HID) 120m: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit / 4:2:2 12bit 150m: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
Durch die Unterstützung von Auflösungen bis zu 4K Ultra HD können Videos in atemberaubender Klarheit wiedergegeben werden. Die zusätzliche Unterstützung von HDR (High Dynamic Range) ermöglicht die Darstellung von Inhalten mit verbesserter Helligkeit, höheren Schwarz- und Weißkontrasten und einer viel größeren Farbskala. Dies bietet eine zuverlässige Lösung für die Erstellung von auffälligen Digital Signage-Lösungen im Einzelhandel, immersiven Displays bei Veranstaltungen oder ansprechenden Setups in größeren Konferenzräumen oder Vorlesungssälen.
Die PoC-Funktionalität (Power over Cable) bietet zusätzliche Flexibilität. Diese ermöglicht es, neben den Daten auch Strom über ein Cat.6-Netzwerkkabel in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen dem Sender und dem Empfänger zu übertragen, so dass nur eine einzige Stromversorgung an der Sendeeinheit erforderlich ist. Dies ist ideal, wenn am Empfänger nur wenige Steckdosen vorhanden sind.
Im HDBT-Modus unterstützt dieser Extender USB 2.0-Geräte wie Maus, Tastatur und andere Peripheriegeräte, die an den Empfänger angeschlossen werden können, um ein Quellgerät wie einen PC oder Laptop zu steuern oder um Daten zu übertragen, während im Long Reach-Modus nur USB-HID-Geräte unterstützt werden. Dank der bidirektionalen IR-Anschlüsse auf beiden Seiten des Geräts kann das Quellgerät einfach von der Displayseite aus gesteuert werden, und das Display kann auch von der HDMI®-Quellenseite aus gesteuert werden.
Darüber hinaus wird die Stromversorgung über eine schraubbare Buchse angeschlossen, die eine sicherere und zuverlässigere Verbindung bietet - perfekt für professionelle Installationen, bei denen versehentliche Unterbrechungen ein großes Problem darstellen könnten.
HDBaseT ist ein weltweit anerkannter Standard für die hochwertige Verteilung von AV-Inhalten und anderen Technologien, einschließlich Stromversorgung und Steuerung, über größere Entfernungen mittels kostengünstiger Cat.6-Kabel oder höher.
HDBaseT_ und das HDBaseT Alliance-Logo sind Marken der HDBaseT Alliance. Die Verwendung eines anderen Kabeltyps, die Einführung von Wandplatten, Kopplern oder Patchpanels führt zu einer Reduzierung der möglichen Entfernungen.
Technische Daten: Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Reichweite (max.): 150 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDBaseT · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI®,Infrarot,USB 2.0 · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45
Lieferumfang: LINDY 150m Cat.6 HDMI 4K60 USB 2.0 HDBaseT KVM Extender, IR Ermitterkabel 1.5m, IR-Empfängerkabel 1.5m, Multi-Country-Netzteil (EU,UK,US&AUS), 2x Montagebügel & 8x Schrauben, USB Typ A auf Typ B Kabel 1.5m, Lindy-Handbuch
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Auflösung (max.): | 3840 x 2160 Pixel | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | HDMI® | Infrarot | USB 2.0 | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | HDBaseT | Übertragungsart (A/V-Extender): | über Netzwerkkabel RJ45 | Reichweite (max.): | 150 m | Produkt-Art: | HDBaseT Extender Set (Sender + Empfänger) | UKCA-konform: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LINDY, 39384, Cat.6 HDBaseT KVM Extender, HDMI®, Infrarot |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 313,28* | € 346,46* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 312,77* | € 346,48* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 330,40* | € 364,66* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 329,96* | € 365,78* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 413,75* | € 454,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|