Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lindy 38369 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38369 Video-Switch HDMI
Lindy 38369 Video-Switch HDMI
Lindy 38369 Video-Switch HDMI
Lindy 38369 Video-Switch HDMI
Lindy 38369 Video-Switch HDMI
Lindy 38369 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     102-3207790-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38369
EAN/GTIN:
     4002888383691
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
Energiebedarf
5VDC 1A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.1
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
Mikro-USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
305 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
139 g
Zertifikate
Zertifizierung
California Proposition 65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
4320p
Bandbreite
48 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
HD-Typ
8K Ultra HD
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD, Dolby TrueHD
Unterstützte Audioformate
LPCM
HDCP-Version
2.3
Weitere Suchbegriffe: videoschalter, videosignalumschalter, video-umschaltgeräte, videoeingangswahler, bildschirmumschalter, videoquellenumschalter, AV-Switch, video-switchbox, multivideoschalter, videoanschlussverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 30,02*
€ 39,55*
1
€ 6,78*
ab € 32,41*
€ 42,43*
2 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 33,03*
€ 43,44*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 33,63*
€ 44,07*
Lager 102
2
1
€ 4,95*
ab € 46,09*
€ 60,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.