Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36958 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36958 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz
Lindy 36958 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz
Lindy 36958 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz
Lindy 36958 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz
Lindy 36958 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz
Lindy 36958 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3207789-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36958
EAN/GTIN:
     4002888369589
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
23/30/34
Stecker-Material
Nickel
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Biegeradius (min.)
28.8 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
30 x 12.4 x 6.5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
30 x 12.4 x 6.5 mm
Zertifikate
UN-Nummer
`
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Zertifizierung
RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 32,63*
€ 43,57*
1
€ 6,78*
ab € 34,69*
€ 45,82*
1
€ 6,95*
ab € 38,10*
€ 49,74*
1
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 50,12*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 60,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.