Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3207789-BP Herst.-Nr.: 36958 EAN/GTIN: 4002888369589 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-C® Kabel USB4® USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz 36958
LINDY 2m USB 4 240W Typ C Kabel, Anthra Line
Typ C Stecker an C Stecker
Das USB 4 Typ C auf C Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cabe Lines Konzept ist die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen.
Anthra Line USB 4 Kabel sind hochoptimierte Premium-Verbindungen, die durch einen dreifach geschirmten Kabelaufbau mit versilberten Kupferleitern höchste Performance und Korrosionsbeständigkeit bieten. Hochwertige vergoldete Kontakte und nickelbeschichtete Stecker sorgen für optimale Signalintegrität und maximale Zuverlässigkeit in den Steckverbindungen.
Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 40Gbit/s unterstützt. Power Delivery (PD) garantiert mit einer Leistung von bis zu 240 Watt (48V 5A Extended Power Range) ein sehr schnelles Laden über USB. Der Anschluss eines 8K Displays ist ebenso möglich wie der von zwei 4K UHD Displays mit erstaunlichen Ergebnissen hinsichtlich Kontrast und Farbtiefe.
USB Typ C verfügt über einen reversiblen Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung gesteckt werden kann. Er ermöglicht ein vollständig bi-direktionales Kabel mit automatischer Aushandlung der Verbindungsparameter und-Richtung zwischen Host- und Gerät.
Technische Daten: Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB4® · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: LINDY 2m USB 4 240W Typ C Kabel, Anthra Line
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB4® | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Produkt-Art: | USB-C® Kabel | UKCA-konform: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 36,25* | € 47,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 39,12* | € 50,74* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 39,76* | € 51,79* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 39,98* | € 52,03* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 63,12* | € 79,09* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|