Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36956 USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,8 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36956 USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,8 m USB C Schwarz
Lindy 36956 USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,8 m USB C Schwarz
Lindy 36956 USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,8 m USB C Schwarz
Lindy 36956 USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,8 m USB C Schwarz
Lindy 36956 USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,8 m USB C Schwarz
Lindy 36956 USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,8 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3207788-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36956
EAN/GTIN:
     4002888369565
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
23/30/34
Stecker-Material
Nickel
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Biegeradius (min.)
28.8 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
30 x 12.4 x 6.5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
30 x 12.4 x 6.5 mm
Zertifikate
UN-Nummer
`
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Zertifizierung
RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 17,87*
€ 24,13*
1
€ 6,78*
ab € 19,44*
€ 26,18*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,63*
€ 27,53*
1
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 27,81*
Lager 102
4
1
€ 4,95*
ab € 33,31*
€ 43,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.