Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32118 EDID-Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 32118 EDID-Emulator
Lindy 32118 EDID-Emulator
Lindy 32118 EDID-Emulator
Lindy 32118 EDID-Emulator
Lindy 32118 EDID-Emulator
Lindy 32118 EDID-Emulator
Artikel-Nr.:
     102-3207785-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32118
EAN/GTIN:
     4002888321181
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl der Videoeingänge
1
Anzahl der Videoausgänge
1
HDCP
Ja
Merkmale
Maximale Video-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Video-Auflösung
800 x 600,1024 x 768,1280 x 1024,1280 x 720,1280 x 960,1366 x 768,1600 x 1200,1680 x 1050,1920 x 1080,1920 x 1200,2048 x 1536,2560 x 1440,3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
32.4 Gbit/s
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Unterstützte Audioformate
LPCM
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Paketgewicht
26 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.17 mm
Tiefe
51.59 mm
Höhe
12.05 mm
Gewicht
12 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 56,13*
€ 68,64*
€ 4,50*
ab € 56,52*
€ 68,65*
3 Tage
6
€ 4,90*
ab € 59,28*
€ 72,10*
2 Tage
6
€ 7,50*
ab € 62,04*
€ 74,90*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 73,35*
€ 85,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.