Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3207784-BP Herst.-Nr.: 25119 EAN/GTIN: 4002888251198 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY 25119 Medienkonverter 10 / 100 / 1000 MBit/s
LINDY Media Converter SC 1000 Base-FX, Multimode
Erweitert ein Gigabit oder Fast Ethernet Netzwerk auf Distanzen bis 550m über Multimode-Glasfaserkabel
Dieser Lindy Media-Konverter erweitert die Verbindung zwischen zwei Netzwerkgeräten auf Distanzen bis 550m mit Multimode-Glasfaserkabeln. Die Installation ist Plug-and-Play und der Benutzer muss nur den RJ45-Port mit einem Ethernet-Kabel der Kategorie 5e oder höher und den Glasfaser-Port mit einem SC Multimode 50/125 oder 62,5/125 Duplex-Glasfaserkabel anschließen. Es ist keine Konfiguration erforderlich, er lässt sich leicht in jedes bestehende Ethernet-Netzwerk integrieren und unterstützt den Voll-/Halbduplex-Modus und Auto-Negotiation an beiden Anschlüssen.
Der Media-Konverter kann mit einer Netzwerkgeschwindigkeit von 100 oder 1000 Mbit/s betrieben werden und verfügt über Status-LEDs, die Datenverbindung, Geschwindigkeit, Voll-/Halbduplex und Verbindungsfehler anzeigen. Er unterstützt IEEE 802.3 Standard und Jumbo Frames bis zu 9K.
Technische Daten: Gewicht: 390 g · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Schnittstellen: RJ45,1x SC Duplex · Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s
Lieferumfang: LINDY Media Converter SC 1000 Base-FX, Multimode, Multi-Country Netzteil (EU,UK,US&AUS), Lindy Handbuch
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Produktabmessung, Länge: | 155 mm | Produktabmessung, Breite: | 165 mm | Schnittstellen: | RJ45 | 1x SC Duplex | Übertragungsrate: | 10 / 100 / 1000 MBit/s | Gewicht: | 390 g | Produkt-Art: | Medienkonverter | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LINDY, 25119, SC 10/100/1000 Base-T an 1000 Base-FX, Multimode, Medien Konverter |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 46,32* | € 62,09* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 46,28* | € 62,11* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 50,46* | € 66,49* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 52,32* | € 68,67* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 66,32* | € 88,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|